{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň tvrdosti | stredný | |
Exteriér⌀ | 115 mm | |
Závity | M14 | |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | |
Typ výrobku | Oporný tanier |
Číslo položky | 567760 115 | |
EAN/GTIN | 2050001029836 | |
Číslo výrobcu | 567760 115 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Brúsna podložka na suchý zips, M14, Vonkajší ⌀: 115mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 915 kus/y s okamžitým dodaním
11,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
16,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
16,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Exteriér⌀ | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Závity | M14 | M14 | |
Stupeň tvrdosti | stredný | mäkká | |
Maximálna rýchlosť | 12 000 min-1 | ||
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | 40 m/s | 80 m/s |
Typ výrobku | Oporný tanier | Oporný tanier | Oporný tanier |