Plstěné kolo

Č. pol.: 63718011010
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Leštiaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63718011010
EAN/GTIN 4014586334998
Číslo výrobcu 63718011010
Číslo L L00010 1676

Popis

Popis:

  • Filcový kotouč
  • K leštění koutových svarů do zrcadlového lesku ve spojení s lešticími pastami FEIN

Charakteristika:

  • Ø 150 mm
  • tloušťka 6 mm