Disc din pâslă

Cod articol.: 63718011010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului Filzscheibe
Cuprins 1 buc.
Diametru 150 mm
Lățime disc 6 mm
Suport Alezaj
Culoarea alb
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Recomandat pentru Șlefuire de cusături de colţ

Identificare și clasificare

Cod articol 63718011010
EAN / GTIN 4014586334998
Număr producător 63718011010
L-Număr L00010 1676
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Roată de pâslă
  • pentru lustruirea sudurilor de colț la un finisaj oglindă împreună cu pastele de lustruire FEIN

Caracteristică:

  • Ø 150 mm
  • grosime 6 mm