{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ krúžku | 150 mm | |
Šírka krúžku | 25 mm | |
⌀ otvora | 20 mm | |
⌀ redukčného krúžku | 14 mm; 16 mm | |
Druh produktu | Krúžok brúsneho rúna |
Číslo položky | 555765 150 | |
EAN/GTIN | 4013349627889 | |
Číslo výrobcu | L065681651 |