{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
x | 70 mm | |
L1 | 70 mm | |
L2 | 62 mm | |
b2 | 65 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 78 mm | |
vhodné stroje | Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT | |
Druh produktu | Oceľový držiak |
Číslo položky | 319884 40 | |
EAN/GTIN | 4045197877338 |