Vzdolžno držalo Eco BMT, BMT: 40

Št. art.: 319884 40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

BMT Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

x 70 mm
L1 70 mm
L2 62 mm
b2 65 mm
h1 20 mm
h2 78 mm
Za tip stroja Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
Vrsta izdelka Držalo za stružni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319884 40
EAN/GTIN 4045197877338
Številka proizvajalca 319884 40
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izredno natančna vpenjala, specifično prilagojena strojem, za prilagodljivo uporabo na strojih z glavnimi vreteni in protivreteni. Naležna površina in funkcijska površina brušeni. Odlična prilagoditev posameznim stružnicam.
Primerno za učinkovite hladilne sisteme, kot je GARANT eco, pa tudi za druge sisteme. Optimizirana zunanja kontura. Merilo za optimalno nastavitev obdelovalnega orodja. Vzmetena pritisna ploščica za enakomerno vpenjanje stružnih nožev.
Za notranje in zunanje hlajenje.
Primerno za konvencionalna držala za struženje.

Prednosti:

  • Zasnova je optimizirana za težo in geometrijo.
  • Zanesljivost procesa zaradi visokokakovostnih materialov, dolga življenjska doba.
  • Brunirano za boljšo zaščito pred korozijo.
  • Z varnostnimi krogličnimi brizgalnimi šobami do 80 barov.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.
Notranja in zunanja strojna obdelava v stružnicah CNC z orodnimi revolverji BMT.

Primerno za:

CNC stružnice z orodnimi revolverji BMT.
  • ACCUWAY: UT-200
  • DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ECO TURN 450; DURA TURN 2050; DURA TURN 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 Generation 1; NTX 2000 Generation 1; NTX 2500 Generation 1; NTX 3000 Generation 1; NTX 1000 Generation 2; NTX 2000 Generation 2; NTX 2500 Generation 2; NTX 3000 Generation 2; NTX 500; NZX 2500 (unterer Revolver = BMT 40)
  • GANESH: ASL-8; ASL-10; ASL-52; ASL-78
  • TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 Nutensteine); TS-3000 T20 (3 Nutensteine); TS-4000 T20 (3 Nutensteine); TS-5000 T20 (3 Nutensteine)

Opomba:

Druga držala BMT različnih velikosti in dimenzij so na voljo na zahtevo.
Pred nakupom sami preverite, ali je držalo združljivo z vašim strojem. Za pravilno prileganje ne moremo prevzeti odgovornosti.