Plochý nožnicový zdvíhací stôl 1000/1

Č. pol.: 919991 1000/1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčná výška C 82 mm
Dĺžka L 1 450 mm
Šírka 1 140 mm
Výška zdvihu H 760 mm
Čas zdvihu 18 s
Sieťové napätie 400 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Nosnosť 1 000 kg
Hmotnosť 250 kg
Druh produktu Nožnicový zdvíhací stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 919991 1000/1
EAN/GTIN 4053981010991
Číslo výrobcu 040047380Q HTF-XG

Popis

Prevedenie:

Stabilná výstuž nožníc s platformou na hladkom oceľovom plechu. Pre plynulé dvíhanie a klesanie nákladov, paletovaných tovarov, mrežových boxov a na vyrovnanie úrovne pri dávkovaní materiálu na strojoch. Použitie na priemyselných podlahách bez montážnej jamy na základe extrémnej nízkej konštrukcie. Bezpečná obsluha bez rizika tlačidlom s funkciami Hore/Dole v spínači mŕtveho muža a núdzovom vypnutí. Ochrana proti preťaženiu vstavaným ventilom na obmedzenie tlaku. Optimálna bezpečnosť pri prevádzke a údržbe vďaka integrovanému poistnému potrubnému ventilu a podpier na údržbu.
Nájazdová rampa umožnuje nájazd k zdvíhaciemu stolu pomocou vidlicového alebo prepravného vozíka.

Norma:

DIN EN 1570-1; Smernica ES o strojových zariadeniach 2006/42/EG a predpisy UVV.

Poznámka:

  • Vnútorná teplota okolia od 0 °C do 40 °C.
  • Pred uvedením do prevádzky musí odborník skontrolovať správnu inštaláciu a elektrické pripojenia.
  • Skontrolujte vlastnosti vašich existujúcich podláh vzhľadom na túto celkovú hmotnosť zdvíhacieho stola.