Vyklápací box Easyfix M

Č. pol.: 955807 M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
606 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Objem 0,72 l
Výška 114 mm
Šírka 185 mm
Hĺbka 130 mm
Druh produktu Box

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955807 M
EAN/GTIN 4067263183754

Popis

Prevedenie:

Plastový vyklápací box s 2 antracitovými deliacimi priečkami, ktoré možno voliteľne vložiť pre ďalšie delenie boxu. Zásuvku tak možno rozdeliť na 2 alebo 3 priehradky. Transparentná odnímateľná zásuvka s popisovateľným popisovacím pásikom. Zásuvka je zaistená úchopovým prvkom a v zatvorenom stave zablokovaná. Vyklápacie boxy sa dajú stohovať bez skĺznutia. 2 otvory na skrutky na zadnej strane umožňujú alternatívnu montáž na stenu (montážny materiál nie je súčasťou dodávky).

Vhodné pro:

Všetky výrobky GARANT a HOLEX s □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 základných dosiek Easyfix na pripevnenie na dierované steny.