Alu bedna K470; 13l, IM: 350x250x150mm

Č. pol.: 40835
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

integrované kolieska nie
Druh produktu Hliníková bedňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 40835
EAN/GTIN 4003866408351
Číslo výrobcu 40835
Číslo L Z9E342 4

Popis

Popis:

Řada K 470 nabízí s 25 velikostmi jedinečný výběr standardních velikostí. Objem se pohybuje od 13 l do 829 l. Možné jsou i individuální speciální velikosti.
Víko s panty z nerezové oceli, dvěma popruhy a celoplošným pěnovým těsněním ve víku.
Bezpečné stohování díky stohovacím rohům z hliníkového odlitku.
Vysoká stabilita díky 3 plně svařeným rámům z hliníkových profilů.
Schválení OSN pro přepravu nebezpečného zboží je k dispozici za příplatek.
Rukojeti ZARGES Comfort pro ergonomickou manipulaci a zatížení do 50 kg.
V závislosti na výšce obvodové a rohové lemování pro větší rozměrovou stabilitu.
Kloubové zámky: Lze zajistit visacím zámkem, olověnými plombami, pružinovou pojistkou nebo visacím zámkem (max. tloušťka třmenu 6 mm).
25 standardních velikostí, verze na přání.
Ergonomické a odolné západky Comfort pro nejméně 20 000 cyklů aktivace.
Extra silný 1,5 mm plech u všech vozů K 470 od základních rozměrů 750 x 550 mm.

Charakteristika:

Hmotnost 2,6 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 350 mm × 250 mm × 150 mm
Vnitřní výška 150 mm
Vnitřní délka 350 mm
Materiál hliník
Odpovídající pěnové obložení 43860
Svazek 13 l
Maximální hrubá hmotnost, schválení pro nebezpečné věci 26 kg
Vnější šířka 300 mm
Vnější výška 180 mm
Vnější délka 400 mm