Popis:
Agresivní kartáč. Ideální pro náročné čištění, jako je odstraňování otřepů, čištění, odstraňování rzi a odstraňování vodního kamene, stejně jako pro odstraňování svářecích postříkání. Pro splnění zvláštních požadavků při obrábění nerezové oceli (INOX) používá společnost Pferd pro všechny kartáče INOX kvalitu drátu 1,4310 (V2A). Praktické zkušenosti z průmyslového prostředí potvrzují, že má velmi dobrou odolnost proti korozi s optimální životností. Všechny kartáče PFERD s výbrusem INOX jsou označeny modrou barvou a jsou vhodné pro použití s hlavice na všech nerezových ocelí (INOX), jako je V4A. Kvalita drátu 1,4310 má tendenci se při kalení za studena chovat feromagneticky, tj. je přitahována magnety.;to je způsobeno strukturální změnou způsobenou deformací, např. při tažení drátu. To nemá vliv na kvalitu a odolnost proti korozi ořezávání INOX. Zachovává si své korozivzdorné vlastnosti. Drát z nerezové oceli (INOX) odolává teplotám do 450 °C.
Charakteristika:
- Počet, mozky: 24 kusů
- Balení: Balení POS
- OT./MIN, max.: 15000 RPM
- OT./MIN, opt., od: 6000 RPM
- OT./MIN, opt., do: 12500 RPM
- Metrika šířky: 15 mm
- Záznamový systém: Závit
- Ø zásobení materiálu: 0,35 mm
- Ø vnější metrika: 115 mm
- Ø závit: M14x2
- Materiál pro skladování: Nerezový drát (INOX)
- Délka, ořez: 26 mm
Výhoda:
- kartáč je odmaštěn a nezanechává na obrobku žádné zbytky oleje.
- Agresivní kartáčovací efekt díky vysoké tuhosti drátěných opletení.
- Optimální přístup k těžko přístupným oblastem, jako jsou vnitřní hrany, drážky a drážky.
- Velmi dobrá odolnost proti korozi.
Použitie:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro dosažení optimálních výsledků používejte výkonné úhlové brusky.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování vodního kamene; odstraňování zubního kamene; Odstraňte oxidové vrstvy; odstranění barvy; zpracování kořenových švů; zpracování svarových švů; zpracování zaoblených švů
- Typy jednotek: Úhlová bruska
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- bronz
- Slitiny na bázi kobaltu
- Tvrdý neželezný kov
- Vysoce tepelně odolné materiály
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
- Více neželezné kovy
- Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Titan
- Titanové slitiny
Vhodné pro:
Pro dosažení optimálních výsledků používejte výkonné úhlové brusky.
Poznámka:
Pro balicí jednotku 5 kusů uveďte označení bez ″POS″.