• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Carda cónica trenzada KBG Ø 115x15 mm M14, alambre de acero inoxidable Ø 0,35 mm, amoladora angular (1)

Número de artículo: 4007220220825
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
Tipo de producto Cepillo cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220220825
EAN / GTIN 4007220220825
Número del fabricante 43315003

Descripción

Descripción:

Carda agresiva. Excelente para trabajos pesados como desbarbado, limpieza, eliminación de óxido, descascarillado y eliminación de salpicaduras de soldadura. PFERD utiliza la calidad de alambre 1.4310 (V2A) para cumplir con los requisitos especiales para el mecanizado de acero inoxidable (INOX) en todas las cardas INOX. La práctica recogida en los ámbitos industriales ha confirmado que es la más resistente a la corrosión con una vida útil óptima. Todas las cardas PFERD con material INOX están marcadas en azul y son adecuadas para el trabajo en todos los aceros inoxidables (INOX) como, por ejemplo, V4A. La calidad de alambre 1.4310 tiende a un comportamiento ferromagnético por deformación durante el endurecimiento.;La causa es una modificación de la estructura producida por deformación, por ejemplo, durante el trefilado del alambre. Esto no influye en la calidad y la resistencia a la corrosión del material INOX. Se mantienen intactas las propiedades anticorrosivas. El alambre de acero inoxidable (INOX) soporta temperaturas de hasta 450 °C.

Característica:

  • Número, alambres trenzados: 24 Stück
  • Embalajes: Embalaje POS
  • r.p.m., máx.: 15000 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 6000 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 12500 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 15 mm
  • Sistema de fijación: Rosca
  • Ø material de cerda: 0.35 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 115 mm
  • Ø rosca: M14x2
  • Material de cerda: Alambre de acero inoxidable (INOX)
  • Longitud, cerda: 26 mm

Ventaja:

  • La carda no tiene grasa y no deja residuos de aceite en la pieza de trabajo.
  • Efecto de la cerda agresivo gracias a la elevada rigidez del alambre trenzado.
  • Llegan de manera óptima a los puntos de difícil acceso, como cantos interiores, rendijas y ranuras.
  • Muy buena resistencia a la corrosión.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para obtener resultados óptimos, utilizar en amoladoras angulares potentes.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Descascarillado; Eliminación de la decoloración; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Desbaste de costura raíz de soldadura; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Bronce
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Metal no férrico duro
    • Materiales refractarios
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Otros metales no férricos
    • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Aleaciones con base de cobalto; Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Acero inoxidable (INOX); Titanio; Aleaciones de titanio

Idóneo para:

Para obtener los mejores resultados, utilizar en amoladoras angulares potentes.

Nota:

Para la unidad de embalaje de 5 piezas, por favor, indique la designación sin el sufijo ″POS″.