Prevedenie:
Popis:
Plstěné kotouče se používají pro předleštění a leštění s vysokým leskem na středně velkých až velkých součástech. Plstěných ventilátorů se používají pro jejich tvrdost a flexibilitu, když je třeba přesně udržovat geometrické tvary. Diamantové lešticí pasty a lešticí pasty se obecně používají k tomuto účelu.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 7650 RPM
- OT./MIN, opt.: 1500 RPM
- Provedení: W (měkký)
- Metrika šířky: 22 mm
- Ø otvor: 22,23 mm
- Ø vnější metrika: 125 mm
Výhoda:
- Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
- Lze volně profilovaně profilovovat a proto lze použít i pro nástroje s komplikovanou geometrií.
- Nízké tepelné zatížení obrobku.
Použitie:
- Doporučení k použití: Použijte měkkou verzi pro leštění a zpracování obrobků bohatých na obrys. Pokud je třeba dosáhnout velmi jemných povrchů, lze tvrdé a měkké verze použít jeden po druhém.
- Zpracování úloh: leštění
- Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
Vhodné pro:
Tvrdou verzi použijte pro předleštění rovných povrchů a měkkou verzi pro leštění a dokončování velmi tvarovaných obrobků.
Pokud je třeba dosáhnout velmi jemných povrchů, lze použít obě verze za sebou.
Poznámka:
Do označení doplňte požadovanou verzi.