Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Obrábění nejtvrdších materiálů diamantem, nejtvrdším známým materiálem - Nejnovější technologie: s upínacím systémem X-Lock - Univerzální použití při vysokých pracovních rychlostech díky novým slitinám segmentů - Rychlá montáž jedním kliknutím bez upínacího klíče - Menší vibrace, vysoká bezpečnost a dlouhá životnost díky optimalizované geometrii segmentů - Vysoká bezpečnost díky aretaci nástroje - žádné nechtěné uvolnění Vaše výhody: - Řezný kotouč osazený syntetickými diamanty a vybavený novým typem slitiny umožňuje univerzální řezání nejtvrdších materiálů při vysokých pracovních rychlostech. Díky optimalizované geometrii segmentů se nejen prodloužila životnost, ale také se snížily vibrace a zvýšila bezpečnost. - Nástroj je vybaven nejnovějším upínacím systémem: technologií X-Lock. To umožňuje rychlou ruční montáž jedním kliknutím bez použití upínacího klíče. Zároveň je zaručena vysoká úroveň bezpečnosti při práci. Neúmyslné uvolnění není možné.
Charakteristika:
Tvar nástroje: plochý
Balení výrobku: kartonová krabice
Šířka segmentu/řezu: 1,6 mm
Výška segmentu: 7 mm
Typ: Diamantový řezný kotouč
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nářadí: Rychloupínací (X-Lock)
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm X-Lock mm
Průměr nástroje: 125 mm
Výhoda:
Řezný kotouč, který je osázen syntetickými diamanty a opatřen novým typem slitiny, umožňuje univerzální řezání nejtvrdších materiálů při vysokých pracovních rychlostech. Díky optimalizované geometrii segmentů se nejen prodloužila životnost, ale také se snížily vibrace a zvýšila bezpečnost.
Nástroj je vybaven nejnovějším upínacím systémem: technologií X-Lock. To umožňuje rychlou ruční montáž jedním kliknutím bez použití upínacího klíče. Zároveň je zaručena vysoká úroveň bezpečnosti při práci. Neúmyslné uvolnění není možné.
Použitie:
Litina: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Materiál:
Kámen a stavební materiál
Vhodné pro:
Řezání: dobře se hodí
Vrtání: -
Kartáčování: -
Odhrotování: -
Jemné mletí: -
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Obrábění nejtvrdších materiálů pomocí diamantu, nejtvrdšího známého materiálu
Nejnovější technologie: S upínacím systémem X-Lock
Univerzální použití s vysokou pracovní rychlostí díky novým segmentovým slitinám
Rychlá montáž jedním kliknutím bez upínacího klíče
Méně vibrací, vysoká bezpečnost a dlouhá životnost díky optimalizované geometrii segmentů.
Vysoká úroveň bezpečnosti díky aretaci nástroje - žádné nechtěné uvolnění