Beskrivelse:
Din merværdi: - Bearbejdning af de hårdeste materialer med diamant, det hårdeste kendte materiale - Nyeste teknologi: Med X-Lock spændesystem - Universelt anvendelig ved høje arbejdshastigheder takket være nye segmentlegeringer - Hurtig montering med et enkelt klik uden spændingsnøgle - Mindre vibrationer, høj sikkerhed og lang levetid takket være optimeret segmentgeometri - Høj sikkerhed takket være værktøjslåsning - ingen utilsigtet løsrivning Dine fordele: - Skæreskiven med syntetiske diamanter og udstyret med en ny type legering gør det muligt at skære universelt i de hårdeste materialer ved høje arbejdshastigheder. Takket være den optimerede segmentgeometri forlænges ikke kun levetiden, men også vibrationerne reduceres og sikkerheden forbedres. - Værktøjet er udstyret med det nyeste spændesystem: X-Lock-teknologi. Det giver mulighed for hurtig montering med et enkelt klik i hånden uden brug af en spændingsnøgle. Samtidig er der garanteret et højt sikkerhedsniveau under arbejdet. Utilsigtet løsrivning er ikke mulig.
Egenskab:
Værktøjsform: flad
Produktemballage: papkasse
Segment-/skærebredde: 1,6 mm
Segmenthøjde: 7 mm
Type: Diamantskæreskiver
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Hurtigudløser (X-Lock)
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm X-Lock mm
Værktøjsdiameter: 125 mm
Fordel:
Skæreskiven, der er besat med syntetiske diamanter og forsynet med en ny type legering, muliggør universel skæring af de hårdeste materialer ved høje arbejdshastigheder. Takket være den optimerede segmentgeometri forlænges ikke kun levetiden, men også vibrationerne reduceres og sikkerheden forbedres.
Værktøjet er udstyret med det nyeste spændesystem: X-Lock-teknologi. Det giver mulighed for hurtig montering med et enkelt klik i hånden uden brug af en spændingsnøgle. Samtidig er der garanteret et højt sikkerhedsniveau under arbejdet. Utilsigtet løsrivning er ikke mulig.
Anvendelse:
Støbejern: velegnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Materiale:
Sten og byggematerialer
Passer til:
Udskæring: velegnet
Boring: -
Børstning: -
Afboring: -
Finslibning: -
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Bearbejdning af de hårdeste materialer med diamant, det hårdeste kendte materiale
Nyeste teknologi: Med X-Lock spændesystem
Universelt anvendelig med høj arbejdshastighed på grund af nye segmentlegeringer
Hurtig montering med et enkelt klik uden spændingsnøgle
Mindre vibrationer, høj sikkerhed og lang levetid takket være optimeret segmentgeometri
Højt sikkerhedsniveau på grund af værktøjslåsning - ingen utilsigtet løsrivning