OCELOVÝ válec brusné tělísko Ø 4x8 mm hřídel Ø 3 mm A100 pro ocelové a ocelové odlitky

Č. pol.: 4007220094662
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220094662
EAN/GTIN 4007220094662
Číslo výrobcu 31105250
Číslo L L51090 460

Popis

Popis:

OCELOVÁ verze je nejuniverzálnější vazbou pro obrábění oceli a lité oceli. Je ideální pro broušení z vysokorychlostních ocelových (HSS) výlisků a pro broušení svarů na ocelových konstrukcích. Tvar válce ZY je ideální pro broušení otvorů, poloměrů a obrysů.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 175100 RPM
  • OT./MIN, opt.: 150000 RPM
  • Metrika šířky: 8 mm
  • Ø vnější metrika: 4 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Velikost zrna: 100
  • Délka, hřídel: 30 mm

Výhoda:

  • Vysoká účinnost broušení a rychlost odstraňování v univerzálním hlavice na ocelových materiálech.
  • Zkrácení doby broušení a tím i úspora nákladů díky vysokému časnému objemu třísek.
  • Zvláště vhodný pro obrábění povrchů a hran.

Použitie:

  • Doporučení k použití: OCELOVÉ brusné kolíky dosahují svého nejlepšího výkonu při velikost řezné rychlosti 30 až 50 m /s.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litá ocel
    • Ocel

Pozor:

Maximální přípustná rychlost se vztahuje na otevřenou stopku o délce 10 mm.

Poznámka:

  • Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.