• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Mola abrasiva STEEL cilindrica Ø 4x8 mm, gambo Ø 3 mm A100 per acciaio e fusioni d’acciaio

Codice art.: 4007220094662
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220094662
EAN / GTIN 4007220094662
Codice del produttore 31105250
Numero-L L51090 460

Descrizione

Descrizione:

La versione STEEL è ideale per l'uso pesante universale sulle fusioni d'acciaio. È perfetta per la rimozione di bave su componenti di fusioni di acciaio superrapido (HSS) nonché la rifinitura degli sfiatatoi. La forma cilindrica ZY è ottimale per la lavorazione di fori, raggiature e profili.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 175100 RPM
  • Giri/min., opz.: 150000 RPM
  • Larghezza metrica: 8 mm
  • ø esterno metrico: 4 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Granulometria: 100
  • Lunghezza, gambo: 30

Vantaggi:

  • Elevata capacità di asportazione e aggressività per uso universale sugli acciai.
  • Tempi di asportazione ridotti con conseguente riduzione dei costi grazie al maggiore volume di asportazione di truciolo per unità tempo.
  • Ideale per la lavorazione di superfici e spigoli.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Le mole abrasive STEEL raggiungono la migliore performance alle velocità di taglio tra i 30 e i 50 m/s.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Rimozione; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Fusioni d’acciaio
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Acciaio

Attenzione:

La velocità massima consentita si riferisce alla lunghezza del gambo aperto di 10 mm.

Nota:

  • Il massimo numero di giri consentito si riferisce a una lunghezza libera del gambo di 10 mm.

Prodotti correlati

Accessori