Popis:
Lze použít jako jednoduchý žebřík, jako oboustranný žebřík nebo jako praktickou pracovní plošinu.
Vnější šířka těla žebříku: 350 mm.
Obj. č. 42381 - 42383 jsou vybaveny dvěma příčkami, obj. č. 42384 jednou příčkou.
Vyměnitelné plastové botičky pro protiskluzové stání.
Charakteristika:
Pracovní výška 5,5 m
Maximální zatížení 150 kg
Šířka 0,9 m
Hmotnost 15,5 kg
Délka 1,3 m
Délka jako samostatný žebřík 4,74 m
Délka jako žebřík 2,41 m
Materiál Hliník
Rozměry ve složeném stavu 1,3 m × 0,9 m × 0,26 m
Přírubové spojení pojezdu a schůdku.
Rozteč svislých běhů a stupňů 265 mm.
Počet příček 4
Počet příček 4 × 4
Hloubka kroku 30 mm
Svislá výška žebříku 2,3 m
Spodní, vnější šířka 0,9 m
Vnější šířka 350 mm