Combimaster X - víceúčelový žebřík 2 x 8

Č. pol.: 41943
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Viacúčelový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41943
EAN/GTIN 4003866419432
Číslo výrobcu 41943
Číslo L L90010 409

Popis

Popis:

Praktický žebřík s dvojí funkcí jako jednoduchý a dvojitý žebřík pro flexibilní použití.
Lze je použít jako samostatný žebřík nebo jako štafle.
Robustní ocelový závěs přišroubovaný ke sloupkům.
Automatické blokovací zařízení.
Jedna část žebříku se širokou příčkou pro bezpečné stání.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.

Charakteristika:

Pracovní výška jako jednoduchý žebřík 5,45 m
Pracovní výška jako stupňovitý žebřík 3,6 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčky 0,9 m
Hmotnost 12 kg
Délka jednoduchého žebříku 4,7 m
Délka jako žebřík 2,4 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet klíčků 2 × 8
Počet klíčků 8
Hloubka kroku 30 mm
Vnější šířka 350 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.