{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Largeur traverses | 0,9 m | |
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Directive / Marquage | aucun | |
| Structure des montants | parallèle | |
| Largeur extérieure | 0,35 m | |
| Nombre d’éléments | 2 | |
| Exécution marchepied | echelon | |
| Nombre d’échelons par segment | 8 | |
| Profondeur échelon | 0,03 m | |
| Espacement des échelons | 265 mm | |
| Assemblage échelon-montant | sertissage | |
| Réglage en hauteur | non | |
| Hauteur de travail env. | 3,6 m; 5,45 m | |
| Propriété repliable | oui | |
| Plate-forme disponible | non | |
| Surface des marches | stries | |
| Traverses | oui | |
| Compatible escaliers | non | |
| Sécurité d’écartement | assemblage rigide des deux côtés | |
| Plateau disponible | non | |
| Norme | DIN EN 131 | |
| Charge admissible | 150 kg | |
| Poids | 12 kg | |
| Longueur échelle comme échelle pliante | 2,4 m | |
| Longueur échelle déployée | 4,7 m | |
| Type de produit | echelle multi-usage |
| Référence article | 41943 | |
| EAN / GTIN | 4003866419432 | |
| Réf. fabricant | 41943 | |
| Article hors catalogue | L90010 409 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |