Megastep B - Žebřík 2 x 6 příček

Č. pol.: 41191
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvojitý rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41191
EAN/GTIN 4003866411917
Číslo výrobcu 41191
Číslo L L90010 958

Popis

Popis:

Design z obou stran: vysoká nosnost s flexibilními možnostmi použití a exkluzivní design s černým ušlechtilým vzhledem.
60 mm hluboké široké příčky z lehkého kovu s protiskluzovým žebrováním.
Černé eloxované tyče odolné proti oděru.
Robustní ocelové závěsy.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Příčky a sloupky z extrudovaných hliníkových profilů.
Vyměnitelné dvousložkové plastové botičky pro neklouzavý nášlap a zároveň pevné usazení ve svislé poloze.

Charakteristika:

Pracovní výška 3 m
Maximální zatížení 250 kg
Hmotnost 8,9 kg
Plocha podlahy 1,28 m × 0,53 m
Délka žebříku 1,78 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet klíčků 2 × 6
Počet klíčků 6
Hloubka kroku 60 mm
Svislá výška žebříku 1,73 m
spodní, vnější šířka 0,53 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.