Comfortstep B - žebřík 2 x 7 schodů

Č. pol.: 41436
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvojitý rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41436
EAN/GTIN 4003866414369
Číslo výrobcu 41436
Číslo L L90010 790

Popis

Popis:

Ochrana holení při výstupu a sestupu a estetický vzhled zajišťují vysoký pracovní komfort a flexibilní použití.
80 mm hluboké schůdky s polstrovaným předním okrajem.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Konce stupňů jsou opatřeny plastovými krytkami.
Protiskluzová plastová obuv.
Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.
Šroubové spojení stupňovitého zábradlí.

Charakteristika:

Pracovní výška 3,25 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 10,3 kg
Podlahová plocha 1,55 m × 0,56 m
Délka žebříku 1,92 m
Materiál hliník
Šroubový spoj mezi příčkou a stupňovitým sloupkem
Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
Počet kroků 2 × 7
Počet kroků 7
Hloubka kroku 80 mm
Výška vertikálního žebříku 1,75 m
spodní, vnější šířka 0,56 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.