Combimaster Plus X - kombinovaný žebřík 2 x 16

Č. pol.: 42576
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Víceúčelový žebřík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 42576
EAN/GTIN 4003866425761
Číslo výrobcu 42576

Popis

Popis:

Dva žebříky v jednom: štafle a výsuvný žebřík v kombinaci pro bezpečné stání.
Lze použít jako dvoudílný výsuvný žebřík nebo jako žebřík přístupný z obou stran.
Vysoce pevné perlonové popruhy s všitým upevňovacím páskem, který zabraňuje roztahování.
Vázací tyče z extrudovaných hliníkových profilů pro maximální stabilitu.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.

Charakteristika:

Pracovní výška 9 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčníku 1,2 m
Hmotnost 22 kg
Délka zasunutého žebříku 4,67 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet klíčků 16
Počet klíčků 2 × 16
Hloubka kroku 30 mm
Svislá výška jako stupňovitý žebřík 4,39 m
Vnější šířka 420 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.