{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Dwarssteunen breedte | 1,2 m | |
| Boomgeleiding | parallel | |
| Buitenbreedte | 0,42 m | |
| Aantal ladderdelen | 2 | |
| Opstapje uitvoering | sport | |
| Aantal sporten per ladderdeel | 16 | |
| Sportdiepte | 0,03 m | |
| Sportafstand | 265 mm | |
| Sport-boom-verbinding | omrand | |
| Werkhoogte ca. | 9 m | |
| Traversen | ja | |
| Spreidbeveiliging | 2 perlon-veiligheidsbanden | |
| Norm | DIN EN 131 | |
| Draagvermogen | 150 kg | |
| Gewicht | 22 kg | |
| Ladderlengte als trapladder | 4,39 m | |
| Ladderlengte ingeschoven | 4,67 m | |
| Producttype | ladder, universeel |
| Artikelnummer | 42576 | |
| EAN/GTIN | 4003866425761 | |
| Nummer fabrikant | 42576 | |
| L-nummer | L90010 1406 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |