Combimaster DX - kombinovaný žebřík 2 x 10 příček

Č. pol.: 44870
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Viacúčelový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 44870
EAN/GTIN 4003866448708
Číslo výrobcu 44870
Číslo L L90050 35

Popis

Popis:

Cenově výhodná alternativa pro univerzální použití jako prodlužovací a štaflový žebřík.
Lze použít jako dvoudílný výsuvný žebřík nebo jako žebřík přístupný z obou stran.
Vysoce pevné perlonové popruhy s všitým upevňovacím páskem, který zabraňuje roztahování.
S příčnou trubkou pro bezpečné stání.
Robustní trojúhelníková příčka z lisovaného profilu s vodorovným nášlapem v místě použití.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Kolejnice a vodicí kování z extrudovaných hliníkových profilů pro maximální bezpečnost.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.

Charakteristika:

Pracovní výška 5,7 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčky 0,9 m
Hmotnost 12,3 kg
Délka zasunutého žebříku 2,98 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet příček 10
Počet klíčků 2 × 10
Hloubka kroku 38 mm
Svislá výška jako stupínek 2,81 m
Vnější šířka 420 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.