Combimaster DX – Combiladder 2 x 10 sp.

Artikelnummer: 44870
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ladder, universeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44870
EAN/GTIN 4003866448708
Nummer fabrikant 44870
L-nummer L90050 35

Omschrijving

Omschrijving:

Inzetbaar als 2-delige opsteekladder of als tweezijdig oploopbare ladder.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.
Met dwarsstang voor stabiel staan.
Stabiele driehoekige sporten van geëxtrudeerd profiel met horizontale opstap in gebruikspositie.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Bomen en geleidingsbeslag van geëxtrudeerde aluminium profielen voor de hoogste veiligheid.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.

Kenmerk:

Aantal treden 10
Aantal treden 2 × 10
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 0.9 m
Buitenbreedte 420 mm
Diepte treden 38 mm
Gewicht 12.3 kg
Ladderlengte, ingeschoven 2.98 m
Loodrechte hoogte als bokladder 2.81 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 5.7 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.