Saferstep S - Žebřík 8 schodů

Č. pol.: 41378
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvojitý rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41378
EAN/GTIN 4003866413782
Číslo výrobcu 41378
Číslo L L90010 324

Popis

Popis:

Pohodlný a bezpečný výstup s vysokou odolností proti uklouznutí díky technologii Safer Step a robustní, stabilní konstrukci.
Schůdek s technologií ZARGES Safer Step, hloubka 80 mm.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
Praktický hliníkový zásobník na drobné díly a nářadí.
Plošina z extrudovaného hliníkového profilu (300 mm × 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při delší práci.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Maximální pracovní výška díky 280 mm vysokému odskoku.
Vyměnitelné dvousložkové plastové botičky pro neklouzavý nášlap a zároveň pevné usazení ve svislé poloze.

Charakteristika:

Pracovní výška 4,15 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 12,3 kg
Podlahová plocha 1,58 m × 0,64 m
Výška stoupacího/podpěrného profilu 68 mm / 48 mm
Délka žebříku 2,99 m
Materiál hliník
Šířka plošiny 300 mm
Výška plošiny 2,12 m
Délka plošiny 250 mm
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet schodů včetně plošiny 8
Hloubka kroku 80 mm
spodní, vnější šířka 0,64 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.