Omschrijving:
Treden uitgevoerd in de ZARGES Safer Step Technology, 80 mm diep.
Bomen slijtvast geanodiseerd.
Praktische aflegbak van aluminium voor kleine onderdelen en gereedschap.
Platform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (300 mm × 250 mm) om veilig en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
Maximale werkhoogte dankzij 280 mm hoge opstap.
Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.
Kenmerk:
Aantal treden incl. platform 8
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.64 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 12.3 kg
Grondoppervlakte 1,58 m × 0,64 m
Kokermaat stijg- /steundeel 68mm / 48mm
Ladderlengte 2.99 m
Materiaal Aluminium
Platformbreedte 300 mm
Platformhoogte 2.12 m
Platformlengte 250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 4.15 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.