{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 6 mm | |
Upínač | BT 40, krátka | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 50 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 25 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 6 | |
Druh produktu | Upínací tŕň |
Číslo položky | 302720 6 | |
Číslo výrobcu | 406.05.06.50 |