Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 TX20

Č. pol.: 643650 TX20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX20
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Rozmer profilu A 3,8 mm
⌀ na strane vstupu 22,7 mm
Dĺžka 55 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 643650 TX20
EAN/GTIN 4018754006649
Číslo výrobcu 03100020

Popis

Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Tŕň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka