Nástavec IMPACT, 3/4 palca 175

Č. pol.: 652410 175
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 3/4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 3/4 palec
Celková dĺžka 175 mm
vhodné pre používanie stroja Áno
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 652410 175
EAN/GTIN 4991644430215
Číslo výrobcu 16760-175

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.
Vonkajší štvorhran podľa DIN 3121 F 20 s priechodným kužeľovým kolíkom.
Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121 G 20 s vývrtom a kruhovou drážkou.

Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely