• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 1/2 dlhá Surface Drive s nylónovou objímkou 17

Č. pol.: 651230 17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
222 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 17 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
⌀ na strane výstupu 27 mm
Dĺžka 130 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive
vhodné pre používanie stroja Áno
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 651230 17
EAN/GTIN 4045197198921

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.
Dlhé nadstavce.
Pri výmene kolies a pneumatík je dôležité, aby boli matice alebo skrutky správne dotiahnuté, aby bola zabezpečená bezpečná jazda. Na zabezpečenie dostatočného utiahnutia matíc alebo skrutiek bez poškodenia ráfikov môžete použiť nástrčný kľúč s vnútorným šesťhranom s plastovým puzdrom. Nástrčný kľúč je vhodný aj pre rázové uťahováky.
Plastové puzdro chráni ráfiky a zabraňuje poškriabaniu alebo inému poškodeniu spôsobeného nástrojom. Môžete si tak byť istí, že Vaše motorové vozidlo bude vždy v najlepšom stave.
Nástrčný kľúč je dôležitou súčasťou každej autodielne. Tento nástroj by vám nemal chýbať bez ohľadu na to, či na svojom motorovom vozidle pracujete sami alebo vám kolesá a pneumatiky vymieňa profesionál.

Výhoda:

Profil Surface Drive zachytí skrutky na bokoch a chráni citlivé rohy. Spoľahlivo sa zabráni zadretiu vložiek na skrutkách.

Použitie:

Na šetrnú montáž puzdier alebo ráfikov z ľahkého kovu.
Spoľahlivá ochrana prečnievajúcim nárazuvzdorným plastovým puzdrom.
Rýchle farebné odlíšenie nadstavcov.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, fosfátovaný mangánom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely