{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| geeignet für den Maschineneinsatz | ja | |
| Größe Antrieb, Innenvierkant | 1/2 Zoll | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant (Surfacedrive) | 17 mm | |
| Durchmesser außen, für Außen-Sechskant (Surfacedrive) | 27 mm | |
| Besonderheit, für Außen-Sechskant (Surfacedrive) | mit Nylonhülse | |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | |
| Material | Chrom-Molybdän-Stahl | |
| Oberfläche | mangan-phosphatiert | |
| Norm | DIN 3121 | |
| Länge gesamt L | 130 mm | |
| Antrieb | Innenvierkant | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant (Surfacedrive) | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 651230 17 | |
| EAN / GTIN | 4045197198921 | |
| Herstellernummer | 651230 17 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |