IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme lang, Surface Drive med nylontylle, Nøglestørrelse: 17mm

Art.-nr.: 651230 17
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.094 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Egnet til maskinbrug ja
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/2 tomme
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant (Surfacedrive) 17 mm
Udvendig diameter, til skruer med udvendig sekskant (Surfacedrive) 27 mm
Bemærk, til skruer med udvendig sekskant (Surfacedrive) med nylontylle
Produkttype topnøgleindsats
Materiale krom-mylobdæn-stål
Overflade manganfosfateret
Standard DIN 3121
Samlet længde 130 mm
Drev indvendig firkant
Udgang til skruer med udvendig sekskant (Surfacedrive)
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 651230 17
EAN/GTIN 4045197198921
Producentnummer 651230 17
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.
Lange indsatser.
Ved skift af hjul og dæk er det vigtigt, at møtrikker og skruer spændes korrekt til for at garantere en sikker kørsel. Ved hjælp af en sekskant-topnøgle med kunststoftylle kan du sikre, at møtrikkerne og skruerne sidder fast nok, uden at beskadige fælgene. Topnøglen kan også bruges med en slagnøgle.
Kunststoftyllen beskytter fælgene og forhindrer ridser og andre beskadigelser forårsaget af værktøjet. Dermed kan du altid være sikker på, at din bil er i bedste stand.
Topnøglen er et vigtigt værktøj på autoværksteder. Uanset, om du selv arbejder på din bil eller lader en professionel gøre det, er det her det rigtige værktøj.

Fordel:

Surface Drive-profilen tager fat om skruerne på flanken og skåner sarte hjørner. På en sikker måde forhindres det, at toppene sidder fast på skruerne.

Anvendelse:

Til skånsom montering af letmetalhuse eller fælge.
Pålidelig beskyttelse takket være udragende, slagfast plastmuffe.
Farverne sikrer, at du hurtigt finder den rigtige top.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, manganfosfateret.