Brusný kotouč na pily 200x10x20 mm tvar 1 89A60M5AV217

Č. pol.: 3085
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Označenie výrobcu Tyrolit Sägeschärfschleifscheiben

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3085
EAN/GTIN 9003170030854
Číslo výrobcu 3085
Číslo L L50140 740
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Spoločnosť Tyrolit vám ponúka široký sortiment nástrojov prispôsobených rôznym brúskam a rozstupom zubov. Sú vhodné na suché a mokré brúsenie pre HSS, CV a stelitové píly. Výrobky sú k dispozícii v rôznych profiloch hrán Form 1, 1F, 1C v rozsahu priemerov 150 - 350 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: rovné
  • Veľkosť zrna: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Špecifikácia : 89A 60 M5A V217
  • Rozmery (D x H x V): 200 x 10 x 20 mm
  • Priemer nádoby: 200 mm
  • Hrúbka: 10 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ, HSS

Výhoda:

  • Vysoké zachytenie profilu
  • Na mokré brúsenie
  • Prispôsobené požiadavkám na povrch

Použitie:

  • Na suché a mokré brúsenie HSS, CV a stelitovaných píl

Materiál:

  • Ocel/HSS

Vhodné pro:

  • Brusné kotouče na pily

Poznámka:

  • Pro suché a mokré broušení HSS, CV a stelitovaných pil.