Tyrolit abrasivi per affilatura seghe 200x10x20 mm 89A60M5AV217

Codice art.: 3085
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Denominazione originale prodotto Tyrolit Sägeschärfschleifscheiben

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3085
EAN / GTIN 9003170030854
Codice del produttore 3085
Numero-L L50140 740
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Tyrolit vende un vasto assortimento di utensili specifici per diverse rettificatrici e per vari passi dei denti.
  • Sono adatte per la rettifica a secco e a umido di seghe in acciaio superrapido, cromo vanadio e stellite.
  • I prodotti sono disponibili con diversi profili e forme; forme 1, 1F, 1C con diametri che variano da 150 a 350 mm.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 35m/s
  • Specifiche: 89A 60 M5A V217
  • Dimensione: D x T x H = 200 x 10 x 20

Vantaggi:

  • Elevata tenuta del profilo
  • Per la rettifica a umido
  • Adattati ai requisiti superficiali

Uso:

  • Per la levigatura a secco e a umido di seghe HSS, CV e seghettate

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio superrapido
  • Acciaio/Acciaio superrapido

Per:

  • Mola per affilare le seghe

Nota:

  • Per la rettifica a umido e a secco di acciaio superrapido, CV e seghe stellari