Strojní zdvihák so zdvíhacou čeľusťou YAM, Nosnosť: 2t

Č. pol.: 086046 2
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Nosnosť Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 180 mm
Šírka 125 mm
Výška 235 mm
Výška zdvihu 113 mm
Dĺžka pazúrov 50 mm
Šírka pazúrov 50 mm
Minimálna výška príslušenstva 16 mm
Automatické zasúvanie pružiny nie
Maximálna nosnosť 2 t
Hmotnosť 8 kg
Typ výrobku Hydraulický strojový zdvihák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086046 2
EAN/GTIN 4025092157711
Číslo výrobcu YAM-2 2t

Popis

Prevedenie:

Strojový zdvihák s kompaktnými rozmermi, bremeno je možné zdvíhať ako pomocou zdvíhacej čeľuste, tak aj pomocou hlavy. Vysoká úroveň stability, páka čerpadla sa dá otáčať o 270° (nie veľ. 2).

Použitie:

Zdvíhanie, nastavenie polohy a premiestňovanie strojov alebo podobných bremien, ako aj pre všeobecné opravy a montážne práce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka