Dizalica strojeva s hvataljkom YAM 2 t

Artikl br.: 086046 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 180 mm
širina 125 mm
Visina 235 mm
Visina hoda 113 mm
Duljina kraka 50 mm
Širina kraka 50 mm
min. visina postavljanja 16 mm
automatski povratni hod opruge ne
maksimalna nosivost 2 t
Težina 8 kg
Vrsta proizvoda Hidraulična dizalica za strojeve

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086046 2
EAN / GTIN 4025092157711
Broj proizvođača YAM-2 2t

Opis

Izvedba:

Kompaktna dizalica za strojeve, teret se može podizati krakom za podizanje ili putem same glave dizalice. Visoka stabilnost, poluga pumpe se može zakretati za 270° (osim vel. 2).

Upotreba:

Dizanje, pozicioniranje i ugradnja strojeva ili sličnih tereta, kao i za popravke i montaže.