{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | YAM | |
| Designação do fabricante | Maschinenheber mit Hubklaue YAM | |
| Altura de elevação mín. | 16 mm | |
| Altura de elevação máx. | 0,113 m | |
| Comprimento | 180 mm | |
| Largura | 125 mm | |
| Altura | 235 mm | |
| Comprimento da garra | 50 mm | |
| Largura da garra | 50 mm | |
| Tipo de produto | macaco/elevador de máquinas | |
| Material da caixa | aço | |
| Capacidade de carga máx. | 2 000 kg | |
| Peso total | 8 kg |
| Número do artigo | 086046 2 | |
| EAN/GTIN | 4025092157711 | |
| Número do fabricante | YAM-2 2T | |
| Fabricante/responsável | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |