{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | UNI | |
Obsah | 400 g | |
⌀ | 53 mm | |
Dĺžka | 235 mm | |
Rozsah teplôt | -30 °C - 120 °C | |
Označenie podľa DIN 51502 | K2K-30 | |
Typ výrobku | Kartuša |
Číslo položky | 083590 UNI | |
EAN/GTIN | 4016553100186 | |
Číslo výrobcu | 31 000 18 |