{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Mehrzweck-Fettkartusche für Standard-Fettpressen, 400 g, Typ: UNI | |
| Barva | Modrá; Bílá | |
| Délka | 235 mm | |
| Průměr | 53 mm | |
| Obsah | 400 g | |
| Druh produktu | kartuše | |
| Obsah jednotka | gram | |
| Provedení | Kartuše | |
| Tvar | pasta | |
| Použití teploty min, | -30 °C | |
| Použití teploty max. | 120 °C | |
| Vlastnosti | Ochrana proti korozi | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 083590 UNI | |
| EAN / GTIN | 4016553100186 | |
| Číslo výrobce | 31 000 18 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de |