Večnamenska kartuša z mastjo za Standardne mazalne tlačilke, 400 g, Tip: UNI

Št. art.: 083590 UNI
Cena na 1 kos (14,75 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.495 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip UNI
Vsebina 400 g
53 mm
Dolžina 235 mm
Temperaturno območje −30 °C - 120 °C
Opis po DIN 51502 K2K-30
Vrsta izdelka Kartuša

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083590 UNI
EAN/GTIN 4016553100186
Številka proizvajalca 31 000 18
Proizvajalec/odgovorna oseba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Opis

Izvedba:

Večnamenska kalcijeva mast za univerzalno uporabo in zanesljivo zaščito. Izboljšana adhezija in dolgotrajno mazanje z uporabo zaviralcev oksidacije/korozije in majhne količine polimerov.

Primerno za:

Mazalne tlačilke art. 083571; 083572; 083579; 083582; 083585.