{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | CCMW 09T304 | |
Polomer rohov | 0,4 mm | |
Odroda | KBN35M | |
Rezný materiál | CBN | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Špičkový dizajn | ME | |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Krmivo f | 0,08 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 120 m/min - 200 m/min | |
Počet zmien/rezov | 2 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | |
Typ výrobku | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie |
Číslo položky | 265636 ME | |
EAN/GTIN | 4960664543953 | |
Číslo výrobcu | TBA01196 |