{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Spine-⌀ d1 | 16 mm | |
Upínanie⌀ D1 | 16 mm | |
Nahrávanie | HSK-A 63 A = 160 | |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 6 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 160 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 32 mm | |
Dĺžka rezacieho tŕňa L3 s hnacím krúžkom | 17 mm | |
Dĺžka rezacieho tŕňa L4 | 27 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka zastrihávača č. 309860 / 309861 | 16 | |
Náhradný nosný krúžok č. 309870 | 16 | |
Zodpovedajúce špeciálne kľúč č. 309840 | 16 | |
Typ výrobku | Upínací tŕň pre frézy |
Číslo položky | 306170 16 | |
EAN/GTIN | 4045197289926 | |
Číslo výrobcu | 306170 16 |