Kombinovaný upínací trn pro frézy, HSK-A 63 A = 160, ⌀ trnu d1: 16mm

Artiklové číslo: 306170 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa HSK0630x715; FDA01600200
Formulář záznamu Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 63
Typ upínače Čep; Čep
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Kombi-Fräser-Aufsteckdorn
Rozhraní na straně stroje HSK-A 63
Nepodepřená délka A 160 mm
Délka frézovacího trnu L3; L4 27 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 32 mm
Přesnost obvodové házivosti 6 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC
Včetně RFID nosiče dat ne
Průměr trnu d1 16 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn pro frézovací hlavy
Celková délka L 209 mm
Norma DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 1,95 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 306170 16
EAN / GTIN 4045197289926
Číslo výrobce 306170 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S otvorem pro čip RFID / Balluff. Funkční plochy HSK opracované.

Použití:

K upínání čelních válcových fréz a frézovacích hlav s podélnou nebo příčnou drážkou.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy č. 309860.

Zvláštní příslušenství:

Trubička na chladicí kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, speciální klíč č. 309840, utahovací šroub frézy pro vnitřní chlazení č. 309861.

Poznámka:

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.