Kombinirani trn za rezkarje 16 mm

Št. art.: 306170 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 6
  • Strategija odrezovanja: HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ trna d1 16 mm
Vpenjalni ⌀ D1 16 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63 A = 160
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 6 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 160 mm
Zunanji ⌀ D 32 mm
Dolžina trna za rezkarje L3 s sojemalnim obročem 17 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 27 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 16
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 16
Primeren specialni ključ art. 309840 16
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 306170 16
EAN/GTIN 4045197289926

Opis

Izvedba:

Z izvrtino za čip RFID/Balluff. HSK-funkcijske površine obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje valjastih čelnih rezkarjev in rezkalnih glav z vzdolžnim in s prečnim utorom.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar art. 309860.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, specialni ključ art. 309840, pritezni vijak za rezkar za notranje hlajenje art. 309861.

Opomba:

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli