{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Arbore conic gol HSK | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 2 | Suport arbore freză | |
| Codarea punctului de separare | HSK0630x715; FDA01600200 | |
| Formular de înregistrare | Față plană, con standard forma A | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 16 mm | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 63 | |
| Tip de prindere | Cep; Cep | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Kombi-Fräser-Aufsteckdorn | |
| Interfață pe partea utilajului | HSK-A 63 | |
| Lungime activă A | 160 mm | |
| Lungimea dornului de frezare L3; L4 | 27 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 32 mm | |
| Concentricitate | 6 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Inclusiv transportator de date RFID | nu | |
| Diametru mandrină d1 | 16 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă pentru capete portcuţit | |
| Lungimea totală L | 209 mm | |
| Standard | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Formă | A | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Greutate | 1,95 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 306170 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197289926 | |
| Număr producător | 306170 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |