Sada deliacich priečok s drážkami / plechových prepážok pre výšku čela zásuvky 4+10

Č. pol.: 960825 4+10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Skriňa s policami

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné prevádzkové zariadenie Skriňa s policami
Jednotka členenia 1 E = 17 mm
Počet deliacich priečok s drážkami 4
Počet oddeľovacích plechov 10
vhodné pre šírku puzdra 1 000 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 140 mm
vhodné pre zásuvky Šírka v E 50 E
vhodné pre zásuvky hĺbky v E 26 E
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 850 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 445 mm
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 960825 4+10
EAN/GTIN 4045197345523

Popis

Prevedenie:

Na označovanie je možné pripevniť držiaky etikiet (č. 960665) alebo nosiče čiarových kódov (č. 960660).

Vhodné pro:

Sortiment je dostatočný pre zásuvku č. 957024/957026.

Vhodné pro:

Zásuvka č. 957026: 50×26 E

Obsah:

Deliaca priečka č. 960800: 4 ks
Plechová prepážka č. 960550960570: 10 ks veľ. 166

Poznámka:

Sortiment pre systémové skrine široké 500 mm = 22 E je možné zostaviť individuálne z deliacich priečok č. 960800 a deliacich plechov č. 960550 baž 960600.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka