{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre držiak štvorec | 20 mm | |
Nahrávanie | HSK-T 63 | |
Prijímací štandard | ISO 12164-3 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 100 mm | |
Upínacia dĺžka L1 | 45 mm | |
B. | 30 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 80 mm | |
Stredová odchýlka hrotu f | 15 mm | |
Typ výrobku | Držiak nástrojov |
Číslo položky | 318826 20 | |
EAN/GTIN | 2050001673473 | |
Číslo výrobcu | HA6.V20.L12.100 |