Držalo za orodje diagonalno 45°, levo 20 mm

Št. art.: 318826 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-3
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za 4-kotnik 20 mm
Trn za rezkarje HSK-T 63
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 100 mm
Vpenjalna dolžina L1 45 mm
B 30 mm
Zunanji ⌀ D 80 mm
Srednji zamik konic f 15 mm
Vrsta izdelka Držalo za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 318826 20
EAN/GTIN 2050001673473
Številka proizvajalca HA6.V20.L12.100

Opis

Izvedba:

Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.

Uporaba:

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.
Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.