{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| za četverokutni držač | 20 mm | |
| Prihvat | HSK-T 63 | |
| Norma prihvata | ISO 12164-3 | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
| Stezna duljina l1 | 45 mm | |
| B | 30 mm | |
| Vanjski ⌀ D | 80 mm | |
| Postavljanje vrha na sredinu f | 15 mm | |
| Vrsta proizvoda | Držač ureznika |
| Broj artikla | 318826 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001673473 | |
| Broj proizvođača | HA6.V20.L12.100 |